カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
立水栓 アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
5〜30
注文コード
48656215
品番
722-425-AG
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
厚さ(mm)
5〜30
用途
水栓本体
仕様
HOT・COLDポイント各1個入り、(上部部品)0171R
色
アンティークゴールド
取付穴径(Φmm)
22〜27
取付穴径(mm)
22〜27