レバー式万能ホーム水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48656258 品番702-052-20
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体 仕様送り座仕様、固定コマ仕様 シルバー 呼び20 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 ねじ径APJ3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする