カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
長パイプ自在水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48656364
品番
706-70-2024
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
一般地・寒冷地共用
パイプ長(mm)
240
用途
水栓本体
仕様
送り座仕様、固定コマ仕様
呼び径(mm)
20
呼び径(Φmm)
20
関連資料:
(0.03MB)