カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
長パイプ自在水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48656380
品番
706-70-2030
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
一般地・寒冷地共用
パイプ長(mm)
300
用途
水栓本体
仕様
送り座仕様、固定コマ仕様
呼び径(mm)
20
呼び径(Φmm)
20