竹水栓(自閉)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48656477 品番716-333
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5〜15秒)
吐水時間の初期設定は5〜6秒

用途水栓本体 仕様塗装仕上げ 厚さ(mm)5〜35 使用温度範囲(℃)(水温)1〜45(一般上水道・凍結不可) 使用水温(℃)1〜45(一般上水道・凍結不可) 取付穴径(mm)22〜28
注意
※ハンドル天面は時間の経過と共に表面の色調が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする