カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
竹水栓(自閉)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656486
品番
716-333-DB
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5〜15秒)
吐水時間の初期設定は5〜6秒
用途
水栓本体
仕様
塗装仕上げ
厚さ(mm)
5〜35
使用温度範囲(℃)
(水温)1〜45(一般上水道・凍結不可)
使用水温(℃)
1〜45(一般上水道・凍結不可)
取付穴径(mm)
22〜28
注意
※ハンドル天面は時間の経過と共に表面の色調が変化します。