カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
足踏みレバー水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656495
品番
716-350
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レバーを踏むと吐水、はなすと止水
足踏み式のため操作が簡単で衛生的
用途
水栓本体
仕様
レバーを踏むと吐水、はなすと止水、足踏み式のため操作が簡単で衛生的
厚さ(mm)
5〜35
仕上
塗装仕上げ
取付穴径(Φmm)
22〜28
入数
4/箱
関連資料:
(0.08MB)