カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
泡沫スワンパイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48657719
品番
775-500
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
上向きパイプ。
用途
水栓補修
仕様
泡沫金具付き
材質
黄銅
取付ねじ
(先端金具)W22山20
パイプ外径(Φmm)
18
関連資料:
(0.03MB)
注意
※219-090パイプ部流量制限アダプターは取付けできません。