カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
フレキパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48659024
品番
798-49-3230
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
用途
配管部材
材質
パイプ/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
長さ(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
0.5
最小曲げ半径(mm)
100
取付ねじ
G11/4
呼び径(Φmm)
32
パイプ外径(Φmm)
32.7
関連資料:
(0.05MB)