エーレ ステンレス製ヒメフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48668000 品番B-5576
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

食器洗い乾燥機対応

材質ステンレス鋼(16クロム) 長さ(mm)125 シルバー 質量(g)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)A×B×C:125 ×15×15 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする