S047BA02 ツールバッグ PETZL 48668368 S047BA02 ツールバッグ PETZL 48668368 S047BA02 ツールバッグ PETZL 48668368

ツールバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48668368 品番 S047BA02
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高所作業、地上作業の両方でギアを携行
開閉システムはシンプルで、片手で開け閉めが可能
コードロックにより、高所作業時に工具の落下を防止できます
激しい使用に耐える優れた耐久性
TPU 生地は、紫外線、油、グリース、低温や高温に対する耐性があります
防水タープ素材と撥水加工を施した生地
複数の方法でハーネスと連結
アクセサリー『インターファスト』は、素早く簡単にハーネスに連結でき、コンパクトなため快適に作業できます
カラビナを使用した連結も可能です

材質TPU (PVC 不使用)、ポリプロピレン、ポリエステル、ステンレススチール 質量(g)245 容量(L)6 最大使用荷重(kg)6 各種認証ANSI/ISEA 121-2018 (落下物を防止する対策に関する規格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする