桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の ポロシャツ 半袖
半袖Tシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48668429
品番
6645-53
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
定番の天竺編み
綿100%素材
脇部分にデオドラントテープ付き
色
モクグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
73
機能
消臭