粘度457.2(40℃)、32.31(100℃)
適合範囲各種産業機械の軸受、減速機 製造設備のドライヤロール、カレンダーロール軸受
引火点(℃)308
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)457.2(40℃)、32.31(100℃)
密度(g/cm3 at15℃)0.8902
色(ASTM)L3.5
酸価(mgKOH/g)0.90
用途高温下で使用される紙、ゴム、ビニール等製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受に、また各種産業機械の軸受、減速機及び油圧作動油等にも使用できます。
色(ASTM)L3.5
容量(L)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数103