画像準備中

ダフニースーパースクリュー

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 48669154 品番 46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

抜群の高温酸化安定性を有しておりますので、高温運転下でのスラッジ生成による機械トラブルを防止します。
切削油のオイルミストや劣化残油の混入によるスラッジの生成を抑制します。
空気中の水分が油中に凝縮・混入しても、優れた防錆能力と水分離性能により、圧縮機本体はもちろん、各系内の発錆を防止し、ドレンの排出を容易にします。
強力な銅不活性化剤の働きで、銅の影響による油の劣化・変質を予防します。

粘度32.53(40℃) 5.458(100℃) 適合範囲圧縮機 用途超ロングライフ型油冷式スクリュー圧縮機専用潤滑油。 容量(L)20 引火点(℃)230 危険等級V 動粘度(mm2/s)45.34(40℃)、6.793(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 銅板腐食(100℃×3H)1(1B) 密度(g/cm3 at15℃)0.8685 色(ASTM)L5.0 酸価(mgKOH/g).07 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24025907
2024-04-10
用途:
コンプレッサに入れます。
製造業

サラサラできれいなオイルです。市販されていな商品なので、こちらで扱っておられて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする