画像準備中

ダフニースーパーハイドロX

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 48669206 品番 22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
流動点が極めて低いため、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。また併せて、ウォーミングアップ時間を大幅に短縮できます。
高粘度指数基油(HVIベースオイル)を一部採用しており、高粘度指数油としては抜群のせん断安定性を有し、高圧における使用条件でも粘度低下が極めて少なく、安定した性状を維持できます。
耐摩耗性に優れていますので、油圧ポンプ、モーターの摩耗を少なくすることができます。
パッキン、Oリング等のゴム材との適合性に優れており、またパッキンとシリンダの潤滑性に優れていますので、パッキンの破損・シリンダのビビリ・油漏れ等を防止できます。
その他油圧油として必要な性能を有しています。

用途
熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置に適用できる油圧作動油です。
粘度変化を嫌う精密油圧装置、高圧・高速回転で運転される油圧装置、寒冷地における油圧装置に省エネルギー効果を発揮します。
適合範囲油圧作動 (ASTM)L0.5 使用温度範囲(℃)-50.0〜212 容量(L)20 引火点(℃)212 粘度21.90(40℃) 4.810(100℃) 流動点(℃)-50.0 危険等級V 動粘度(mm2/s)21.90(40℃)、4.810(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数147 銅板腐食(100℃×3H)1(1b) 密度(g/cm3 at15℃)0.8409 色(ASTM)L0.5 全酸価(mgKOH/g)0.17 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48669206
2025-08-12
用途:
ホースリールのオイル交換
札南石油商会 様 (卸売・小売業)

車検時に交換していますがオイル代金作業代金を考えると自分で作業出きるならお得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする