ダフニーマーグプラス

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード48669355 品番LA15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

応力緩和剤=SR剤と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組み合わせにより工具-被削材間のクッション性+せん断抵抗低下を実現した新しいタイプの切削油剤です。
ミスト防止剤が添加されている為、オイルミストの発生が少なく職場環境をクリーンに保ちます。
塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。

用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般旋削加工、穴あけ加工、ドリル加工に。 容量(L)20 引火点(℃)180 危険等級V 動粘度(mm2/s)16.01(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.8824 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※万一、体質により皮膚障害が生じた場合は、石けん水でよく洗うと共に保護クリームをご使用ください。
※寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48669355
2021-08-27
用途:
旋盤作業の切削油剤

オイルミストの発生が少ないということで、工場内の環境をクリーンに保つことができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする