ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ディーアンドディーカンパニー
連結ケーブル 3分岐
PLV5303、1個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48670003
品番
PLV5303
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
未使用時には専用キャップでコンセントを塞ぐことができます。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
仕様
コンセント間40cm、防雨
全長(mm)
3900
質量(kg)
2.5
色
黒
電圧(V)
100専用
消費電力(kW)
最大1.5まで
地域運賃
地域
単位
配送費
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ハート融雪マット
ディーアンドディーカンパニー
税込
¥
15,290
〜
¥
13,900
〜
(5)
3連結融雪マット
ディーアンドディーカンパニー
税込
¥
29,590
¥
26,900
(2)
バスケットへ
融雪マット玄関用
ユニット
税込
¥
73,590
〜
¥
66,900
〜
融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150
北海道ゴム工業所
税込
¥
63,690
〜
¥
57,900
〜
(1)
融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250
北海道ゴム工業所
税込
¥
103,290
〜
¥
93,900
〜
電源・照明分岐ケーブル 照明・安全灯用(防雨型)
OKAZAWA
税込
¥
35,090
〜
¥
31,900
〜
(1)
連結ケーブル 5分岐
ディーアンドディーカンパニー
税込
¥
13,090
¥
11,900
バスケットへ
融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S
北海道ゴム工業所
税込
¥
19,690
¥
17,900
融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-100
北海道ゴム工業所
税込
¥
41,690
〜
¥
37,900
〜
分岐ケーブル
日動工業
税込
¥
16,390
〜
¥
14,900
〜
融雪プロテクター 片面穴 業務用
大研化成工業
税込
¥
10,989
〜
¥
9,990
〜
(2)
融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S
北海道ゴム工業所
税込
¥
27,390
¥
24,900
業務用融雪プロテクタ10M両面穴
大研化成工業
税込
¥
21,890
¥
19,900
(2)
バスケットへ
AK 十川導電ゴムシート1000WX
亜木津工業
税込
¥
98,890
¥
89,900
バスケットへ
融雪マット階段用(4030)
ユニット
税込
¥
262,900
¥
239,000
バスケットへ
分岐ケーブル
日動工業
税込
¥
17,490
〜
¥
15,900
〜
融雪プロテクター 片面穴 家庭用
大研化成工業
税込
¥
3,949
〜
¥
3,590
〜
(3)
無塩凍結防止(融雪)剤
モノタロウ
税込
¥
868
〜
¥
789
〜
(41)
バッテリー連結ケーブル
モノタロウ
税込
¥
857
〜
¥
779
〜
(35)
トリプルタップ
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
197
〜
¥
179
〜
(13)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
冷暖房・換気設備・忌避剤
暖房用品
防寒用品
融雪マット
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「連結ケーブル 3分岐」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品