ポッカサッポロフード
ポッカサッポロフードの 食品
ポッカサッポロフードの レトルト/インスタント食品
ポッカサッポロフードの スープ
おうちスープ3種アソート8袋入箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(97.2g×5個)
注文コード
48670215
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定番洋風スープの3種アソートです。まろやかクリーミーなコーン4食、じゃがいも2食、クラム2食の8食入り。
1食当りの配合量:コーン2.31g、じゃがいも2.67g、クラム0.23g
原材料
【コーン】(砂糖(国内製造)、スイートコーンパウダー、ホエイパウダー、クリーミングパウダー、食塩、チキンエキス、乳糖、野菜パウダー、たんぱく加水分解物、酵母エキス、香辛料、でん粉/増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・乳成分・鶏肉を含む))
【じゃがいも】(じゃがいもパウダー(ドイツ製造)、ホエイパウダー、砂糖、クリーミングパウダー、食塩、デキストリン、チキンエキス、乳糖、野菜パウダー、酵母エキス、たんぱく加水分解物、香辛料、でん粉/増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む))
【クラム】(ホエイパウダー(国内製造)、乳糖(アメリカ製造)、じゃがいもパウダー、クリーミングパウダー、砂糖、食塩、オニオンパウダー、チキンブイヨン、あさりエキス、調味かきパウダー、魚醤加工品、香辛料、粉末発酵調味料/増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む))
カロリー(kcal)
46
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。