9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48671274 品番P-DTBSH03
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)
従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。

用途あらゆる整備作業に 全長(mm)52 質量(g)33 寸法D(mm)17.8 差込角(sq.)9.5 ビット全長(mm)26 サイズ(mm)3
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする