曜日別特売
MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183

MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183
MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183
MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183
MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183
MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183
MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183
MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183
MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183
MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183
MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183
MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183
MN10134 【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン) PLUS(プラス)[文具] 48672183

【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 表紙下線デザイン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1パック(50冊)
色ピンク
内容量1パック(50冊)注文コード48672183品番MN10134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

フラットファイルの表紙や背表紙に、会社名や御見積書などのオリジナルの名入れ印刷してお届けします。
社内での書類整理や申請書類一式などのお客様への提出用のファイリングにもご使用いただけます。
お好みの書体やレイアウトをお選びいただけます。
ご注文の冊数が多いほど1冊当たりの料金がお得です。
地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。
針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。

色
ピンク
サイズ
A4
タイプ
縦型
収納枚数
180
背幅(mm)
18
穴数
2
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230
材質(表紙)
ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
材質(とじ具)
100%再生ポリプロピレン(PP)
デザイン
表紙下線デザイン
グリーン購入法
適合
サービス分類
名入れ
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※名入れが不要な箇所には「_」(全角アンダーバー)と入力してください。スペースのみを文字入力することはできませんのでご注意ください。
※入力に不備があった場合、納期が通常より長くなります。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥730/税込¥803
沖縄地方数量1につき¥3,040/税込¥3,344
離島数量1につき¥3,040/税込¥3,344

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする