曜日別特売
TSE-3975-W-100 非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 48672376

非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本(100g)
ホワイト
内容量1本(100g)注文コード48672376品番TSE-3975-W-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。
空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。
表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。
MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。
金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。

用途
電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
ホワイト硬度(タイプA)25荷姿100gチューブ密度(g/cm3)(23℃)1.05外観流動性熱伝導率(W/mk)0.21粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330}危険等級タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)23
注意
※プラスチックによってはプライマー中の溶剤で表面が浸されること等がありますので、事前に試験してからご使用ください。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする