Arduino Uno SMD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48675104 品番A000073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。

種類工作キット メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用) 仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz 出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン) 動作電圧5V 入力電圧(V)7〜12(推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする