ラフウエストバッグ ワイド

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48679882 品番 RR9612BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ラフウエストバックとして親しまれてきた、ラフ&ロードのベストセラーが、スポーツマインドを刺激するデザインになって、ラージモデルとして登場。スタンダードの4.4リットルを118%に容量アップした、5.2リットルと収納力が魅力のモデルです。
表にフロント3箇所、トップに1箇所、内側に差し込みポケット3箇所、蓋裏に1箇所とメイン気室込みで、8箇所の仕分けが可能な収納性のよさが自慢です。グローブをしたままでも開閉のし易いジッパー引き手やコインホルダー、またグローブを脱いだ時にバインディングできるホールドストレッチコードなどは、バイク乗りの為の専用設計です。

BK

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48679882
2021-09-07
用途:
ツーリング及び写真撮影時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

少し大きめのウェストバックが欲しくて、ラフアンドロードは好きなメーカーでしたので購入しました。
上蓋裏にファスナー付きのポケットがありますが、ケース付きの実寸で160mm×85mm×17mmの携帯電話がギリギリ入ります。ちょっと上蓋がしっかりした感じになりますが、開閉には問題ありません。メインの部分には、特に間仕切りはありませんが、前と横2か所、合計3か所にオープンのポケットがあります。前のポケットには、ケース付きの実寸で、140mm×68mm×9mmの携帯電話がぴったり入ります。
一番気に入ったのは、各ファスナーの取っ手がリング状になっていて、素手でもグローブを嵌めていても、とても開閉しやすい事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする