収納部は、6inサイズまでのスマホサイズに対応し、4inなら保護カバー付きでも収まります。 P.A.S.アダプター付属なので、乗車時はハンドル周りに、降車時にはウエストベルトなどボディに移設可能で、大変便利です。 また、RR9970やRR9965、HH01等の豊富なオプションを組み合わせることで、自分のスタイルにあったカスタマイズが可能な、拡張性の高さが魅力。背面には充電ケーブルなどを外部に引き出すスリットがあるので、充電しながらの収納も可能です。