道具箱 車載用大型タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48685359 品番-
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車のトランク内における便利な道具箱です。耐衝撃性材料を使用していますので衝撃に強いです。ステンレス製金具を使用しているので耐久性抜群です。

用途収納用ボックスとして 材質PP(耐衝撃) 質量(kg)9 グリーン 容量(L)130 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)946×344×400 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×416×431
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
サイズ展開希望。

サイズが明示されているので購入しました。高さ違いの小サイズとかあると嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
48685359
2022-05-31
用途:
道具入れ
建設業・工事業

場所をとる電動工具とか色々なものを収納できました。

1人が参考にしています
対象商品:
48685359
2022-02-13
用途:
しいたけほだ木の、水浸に使います。
農・林・水産業

90cm以上の長さを探していて、たどり着きました。適当な重量と補強がされていて、安心して使用できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
48685359
2021-01-07
用途:
防災設備の保管

自治会でLED投光器や電源ケーブルなどの防災設備を購入したので、その保管用として3個購入しました。
この大きさの物はホームセンターを探してもなかなか見つからず、時間掛けて探すよりモノタロウに注文して宅配で届けて貰えるので楽です。
正規ブランド品と同等なのに価格はかなり安いので、自治会の皆さんにも喜んで貰えました。

3人が参考にしています
対象商品:
48685359
2020-03-08
用途:
軽トラの荷台整理
製造業

大きさ、価格共申し分なし。難点は蓋に雨水が溜まること。でも、それは購入前の写真でチェック、折込済み。用途外の使い方なので仕方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする