平型キャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48687248 品番SF4015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ホワイト 定格電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 本体質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×57×16 定格入力電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48687248
2023-09-30
用途:
電気ポットの修理
その他業種

ポットのコンセントだけが壊れたのでこれで交換できた。ちゃんと湯沸かしをしてくれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする