日栄化工
日栄化工の 工業用フィルム
加工工程用微粘着シート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48689069
品番
PET75-H2120(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
PET75μ使用 アクリル再剥離粘着塗工品
幅(mm)
1000
長さ(m)
100
厚さ(μm)
75
粘着力(N/25mm)
0.04
用途
加工工程用 キャリアシート 保護シート用 耐熱性良好
色
透明
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
75