AYP-10A オーバルスリーブ ニッサチェイン 48691913

 

AYP-10A オーバルスリーブ ニッサチェイン 48691913
AYP-10A オーバルスリーブ ニッサチェイン 48691913
AYP-10A オーバルスリーブ ニッサチェイン 48691913
AYP-10A オーバルスリーブ ニッサチェイン 48691913

オーバルスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1袋(500個)
ロープ径(Φmm)1.0(適合)
内容量1袋(500個)注文コード48691913品番AYP-10A
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
用途
ワイヤーロープ専用パーツ 2
材質
アルミニウム
適合
ワイヤーロープ/SY10
ロープ径(Φmm)
1.0(適合)
アズワン品番
64-8410-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用の際は必ず、適合ワイヤーロープの確認をお願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1人が参考にしています
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする