ブレイドガード BU-09

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 サイズL 注文コード48692788 品番507257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編みこんだ手袋。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)9.2 手のひらまわり(cm)18.4 材質高強度ポリエチレン、ガラス繊維 他 ゲージ数15 規格EN388:2003規格 耐摩耗性X 耐切創性4 耐引裂き性X 耐突刺し性X 入数(双)1 用途刃物等を扱う作業・食品加工作業など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする