119441 ポリエチレン腕カバー プロワーク 48692858

119441 ポリエチレン腕カバー プロワーク 48692858
119441 ポリエチレン腕カバー プロワーク 48692858

ポリエチレン腕カバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1袋(50枚)注文コード48692858品番119441
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

腕の汚れを手軽にガード

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
食品工場など
ブルー材質ポリエチレン幅(cm)20全長(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48692849
2021-05-26
用途: 機械メンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

もう少し長さがあるとよいです。400mm位だと最高です。

対象商品 : 48692849
2021-04-09
用途: 塗装作業時
あずさ彫刻工房その他業種

服の袖が邪魔に感じる時や袖を汚してしまいそうな作業をする時にちょっとあると便利です。

対象商品 : 48692858
2021-02-17
用途: 清掃事
N-スタイルサービス業

腕のゴムもちょうどとっても良く使いやすかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする