油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
リリーフモジュラー弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48693138
品番
MBP-01-C-70
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
圧力調整範囲(MPa)
0.4〜14
用途
Pライン用
呼び
1
流量(L/min)
(最大)35
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。