曜日別特売
SAF-6150 ブレードヒューズ STANLEY(スタンレー電気) 48695553

ブレードヒューズ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電流(A)15
内容量1パック(10個)注文コード48695553品番SAF-6150
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。

電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48695544
2021-06-17
用途: 自動車整備

クルマも古くなると、いろいろな原因でヒューズが飛びやすくなります。市場に中国製の安価なヒューズがあふれていますが、アンペア数の表示に白インクが使われていなくて、不便です(白ペンキで書き足せばいいんだけど)。スタンレー製はすべてしっかりしていて、安心です。

対象商品 : 48695553
2018-06-20
用途: 装置メンテ
サザレストン株式会社

物は問題ありませんが。納期はちょっと長い。即納できるようお願いします。

対象商品 : 48695544
2017-10-26
用途: 電気配線整備等

信頼のあるメーカー品なのでリピートして使ってます。

対象商品 : 48695562
2017-06-10
用途: 機械修理時

満足しています アンペア複数種セットが有ればよいと考えます

対象商品 : 35508812
2017-01-05
用途: トラックのメンテナンス。

商品到着も早く、また価格も大変満足している。今後も定期的に注文したい。

対象商品 : 35508821
2015-01-13
用途: 自動車整備

ノーブランドの価格には勝てませんが、トラブルがあっては困る部品なので信頼できる製品を選びました。満足できる製品です。

対象商品 : 35508803
2015-06-08
用途: バイクの修理

メーカー品ですので何の不満も無く使えます。

対象商品 : 48695422
2017-04-15
用途: 歩行充電器のシューズ切れ
佐藤地所

3Aブレードヒューズは良かったのですが。形状のシューズBOXに入りませんでした。
注文の間違いでした。もう小こし明細を確認して発注しべきでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする