ステンマイクロなべ小ねじ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) ねじの呼びM1.0 注文コード48695833 品番ナベ#0-1シュ M1.0×3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品はねじの呼び6種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 頭部形状マイクロなべ ねじの呼びM1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0番ねじの中でもM1という径はあまり出回っていないサイズになります。スマ-トフォンや精密機械などに使用されております。この入数での販売は他社様では取り扱いがありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
備品修理
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

備品修理の為に購入。3.5mmではちょっと短くて実際に使う事ができませんでしたが、本当に精密に出来たネジだと思います。このサイズは入手困難で通販が一番だと思います。

対象商品:
48695867
2021-04-25
用途:
メガネの鼻当てに
卸売・小売業

メガネの鼻当ての固定のネジとして使用しました。
私の用途だと、大量のネジも複数の種類のネジも必要としていないため、この数はちょうどよかったです。

対象商品:
48695867
2022-05-22
用途:
めがねの鼻パッドネジに使えるかと思い
天馬屋 様

メガネ使用のネジのサイズが分からなくてノギスで測り試しに購入。ここ40年以内の国産・中国製造メガネの鼻パッド取り付けネジはM1.2xL4mmが多いようで、金具より少し出るぐらい。こちらのネジ部長さは4mm少し切れるがOK。
元から付いてたのは半ネジだったけど、これは全ネジで稼動部はすれるので、気になる人、ヴィンテージパッドを大事にしたい人は注意。写真では樹脂ワッシャ付きのように見えるけど樹脂は付いてない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3436:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする