MM-DVDRR50 DVD-R録画用50枚 1-16倍速 120分 スピンドルケース モノタロウ 48699377 MM-DVDRR50 DVD-R録画用50枚 1-16倍速 120分 スピンドルケース モノタロウ 48699377 MM-DVDRR50 DVD-R録画用50枚 1-16倍速 120分 スピンドルケース モノタロウ 48699377

DVD-R録画用50枚 1-16倍速 120分 スピンドルケース

(10件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード48699377 品番MM-DVDRR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

録画用DVD-R、CPRM対応
ホワイトプリンタブル
スピンドルケース入り

記憶容量(GB)4.7 入数50枚 CPRM対応対応 タイプ録画用(1回) ケーススピンドルケース 適合プリンタインクジェットプリンタ 構造片面1層 速度1-16倍速対応 レーベル面色ホワイト ワイドエリア(23mm-117mm) 用途録画用 種類DVD-R 録画時間120分 グリーン購入法適合
注意
※必ずご使用機器の対応状況を機器メーカーに確認してからご使用ください。
※ディスクを持つ時は端か中央穴を持ち、記録面に触れないようにしてください。
※ディスクの印刷面に記入する時は、先端の柔らかいペンをご使用ください。
※直射日光、熱や湿気を避けてください。
※軟質系ケースおよび袋等でレーベルが直接触れるような状態での保管はさけてください。スロットローディング方式のドライブでは使用しないでください。
※万一、製造上の原因による不良があった場合は、同数の新しいディスクとお取り替え致します。記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48699377
2022-03-21
用途:
データの保存に
宮内建材 様

まさかモノタロウでこれを出しているとは思いませんでした、市販品と同じです、ラベル印刷もできますからすごく満足です。

対象商品:
48699377
2022-01-19
用途:
録画に
サービス業

とてもリーズナブルで価格も安く画質もよく良い商品です。

対象商品:
48699377
2021-09-15
用途:
データ整理
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で助かります。これまでにエラーの発生はありません。耐久性については不明です。

対象商品:
48699377
2020-11-03
用途:
テレビドラマ・映画の保存用に
株式会社 ウエイブ 様 (サービス業)

現在3パック目、今までエラーはゼロです。ブルーレイレコーダーは3機種使っています、東芝が2機種。パナソニックが1機種。いずれも書き込みのエラーには遭遇していません。私の環境では安定して使えています、それゆえのリピートで使用中。在庫用にモノタロウブランド割引時に2パック注文しました。保管用に安定したディスクが何よりです。

対象商品:
48699377
2020-09-06
用途:
ため込んだビデオダビングへ
医療・福祉・介護関連業

なかなか観れずじまいだった連続ドラマのダビングのために購入しました。問題なく編集終了。安価ですが何ら問題なく使用できます。また買っちゃお!!

対象商品:
48699377
2020-07-14
用途:
録画
製造業

表面(白い面)への印刷や書き込みは時間が経つと滲みますが、そこさえ気にしなければリーズナブルで良いです。

対象商品:
48699377
2020-05-28
用途:
テレビでの録画
教育・研究機関

海外に住んでいる家族に日本のアニメ、ドラマなどを録画して送っています。

対象商品:
48699377
2020-09-16
用途:
番組録画
その他業種

パナソニックのDVDレコーダーで録画しましたがPCDVDでもシャープのDVDレコーダー(プレイヤー)ででも見られず残念。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする