延長コード スウィングプラグ

(44件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48699508 品番MTT-S107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。
トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリ対策。

差込口1個口 コード長さ(m)7 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 材質(本体)(本体)ABS樹脂、(ケーブル)PVC、(プラグ可動部、差込口)ユリア樹脂 質量(g)510 タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・1500W
注意
※必ず合計1500W以下でお使いください。AC100V以外の電源では使用しないでください。
※エアコンやヒーターなどの電熱器具及び調理器具などで延長コードの使用を禁止している機器があります。必ず接続される機器の取扱説明書をご確認後にご使用ください。
※プラグは奥までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んだ状態で使用しますと感電や発火の原因になります。
※コードを壁や床等に直接固定(ステップル・釘等)する事は、コードが傷つき危険です。
※コードをねじ曲げたり、ねじった引っ張ったりしないでください。また、重いものを載せたり、挟んだりしないでください。コードが傷つき危険です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48699508 MTT-S107 22258653 TAP-EX2107 電源延長コード サンワサプライ 電源延長コード サンワサプライ 1本 2,498 税込2,748 メーカー違いの相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48699508
2022-10-25
用途:
延長コード

5mでは足りず 10mでは長過ぎるので探したら有りました。7m。

 欲しい物が有る、モノタロウ 流石です。

対象商品:
48699474
2022-03-19
用途:
延長コード
建設業・工事業

ホットプレート、散髪バリカン、スマホのコードの短い充電器で使用していますが使いやすいです

対象商品:
48699474
2022-03-18
用途:
コード長が足りない時

2mは使い勝手が良いので安い時に買っています。
電動工具や投光器が充電池で使えるようになったのでコードリールより延長コードが便利。

対象商品:
48699456
2021-11-14
用途:
電化製品の電源コードが短い時

オーブンレンジを食器棚に入れていたが食器棚に組み込まれているテーブルタップ電源コードが微妙に短く1mの延長コードでコンセントにつないでいたが長すぎてみっともなかったのでこの50cmの延長コードに交換したらばっちりでした。
21年使った洗濯機(7Kg)も壊れたので新しく12Kgの大きな洗濯機に買い替えて設置したのですが排水トラップの位置が大型に変えたため悪いため洗面台側に寄せたところ電源コードが微妙に足りなくなりましたがこの50cmの延長コードで接続できました。やっぱり1mじゃ長すぎてダメなんです。しかもコードが太いので安心感があります。予備に一本買い足しておきました。

対象商品:
48699483
2021-09-19
用途:
掃除機用に

掃除機専用につけっぱなしで使っています。プラグも自由度があり使いやすいです。気持ち短い感じがしますが、そうすると収納時に邪魔になるので、このくらいがちょうど使いやすい長さと思います。

対象商品:
48699483
2021-08-13
用途:
電動工具の延長
製造業

この金額で手に入るものとしては必要十分かと。ヒートガンの1500Wではさすがに多少コードが発熱はしますが他の物でも同様なので問題ない。

1人が参考にしています
対象商品:
48699474
2021-11-23
用途:
コードの延長
建設業・工事業

プラグの部分が回転して引っ掛けることがなくなってとてもいいです。

対象商品:
48699456
2021-09-02
用途:
充電用の大きな奴をコンセントにつなぐとき
グラフィックスギャラリージャパン株式会社 様 (卸売・小売業)

便利です。テーブルタップに直接繋ぐと、場所をとってしまうのに、これを使うと、邪魔になりません。できれば、もっとコードが短いと例えば5センチとかがあればいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする