付属品シガープラグコード、センサーユニット専用電池、リチウム電池CR2032×2個(装着済)、マジックテープ、粘着マット
質量(g)(本体)118(電池含む)、(リモコン)33(電池含む)
電源電圧DC12V(入力電圧)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)67×29×105(アンテナ含まず)、(リモコン)37×62×15(アンテナ部含まず)
消費電流(mA)(急速充電)270、(トリクル充電)70、(警戒中)3、(警報中)500
使用電池(本体)DC3.6V(専用ニッケル水素電池)、(リモコン)リチウム電池CR2032×2個
送信出力1mW以下(電波法適合品)
警報出力90dB/m(サイレン)
送信周波数(MHz)420帯
動作温度範囲(℃)(本体)-20〜85、(リモコン)-10〜50