SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース・ダクトホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース
SUSナット付フレキチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48703236
品番
T157-20X300-A
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
SUS304ナット付きのフレキ。
呼び径
20
材質
SUS304
長さ(m)
0.3
仕様
パッキン付き(ノンアスベスト製)
長さ(mm)
300
めねじサイズ
G3/4
最高使用温度(℃)
80
水圧
(最高使用)0.75MPa