New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
常時開単動形
注文コード
48708046
品番
EHVJ-16A-JF-ES25A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,400
この商品は
シリンダ内径・作動方式
が
372
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
常時開単動形
種類
ハンド
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
最高使用頻度(回/min)
70