曜日別特売

加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP160

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)注文コード48709797品番AP-063
参考基準価格(税別)¥21,090販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐熱タイプ

タイプ一液加熱硬化形エポキシ系接着剤主成分エポキシ樹脂体積抵抗率(Ωcm)2.6×1015密度(g/cm3)1.16外観淡褐色硬化条件110℃×60分、120℃×30分引張剪断強度(N/mm2)16.8T型剥離強度(N/mm)1.18線膨張係数(×10-5/℃)6.5吸水率(%)0.05粘度(Pa・s)185.0(23℃)保管温度(℃)0~10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア D)85ガラス転移点(℃)140主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,600/税込2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48709797
2022-05-30
用途: 金属どうしの接着
株式会社ミクロメディカル

1KGより小さい量が有ればとても良い。100G
単位が有れば、使いがってがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする