セメダイン
軟質塩ビ用接着剤 201F(軟質塩ビ同士)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(1kg)
1箱(180mL×10本)
1缶(3kg)
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
48709867
品番
AR-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,070
塩化ビニル樹脂系の接着剤で、透明性・耐水性・耐薬品性に優れています。
皮膜が柔軟で可塑剤に耐性をもっています。
用途
軟質ポリ塩化ビニルのフィルム・シート同士の接着に。
主成分
塩化ビニル樹脂
不揮発分
33.0%
外観
淡黄色透明溶液
粘度(Pa・s)
2.2(23℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※接着する面の油・汚れ・サビを取り除き、水分は良く乾かしてください。
※うすいもの(フィルム)には片面、厚いもの・硬いものには両面に塗布してください。
※充分に圧縮し、乾燥するまで動かさないでください。
※詳細が必要な場合は製品安全データシートをご参照ください。
※接着用以外に使用しないでください。
※有機溶剤を含んでいるので有害であり、蒸気を吸わないように注意してください。
※子供の手の届かない一定の場所に保管してください。
※ご使用にあたっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。