セメダイン
セメダインの 接着剤
セメダインの プライマー/硬化促進剤
セメダインの 瞬間接着剤用
瞬間接着剤専用硬化促進剤 3000アクセラレータPQ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
48710025
品番
AC-048
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
瞬間接着剤3000シリーズ用の硬化促進剤です。
主成分はメタノールで、木質用(非汚染タイプ)・低臭タイプです。
用途
硬化時間のスピードアップに。
クリアランス(すき間)の大きい接着面や、凹凸の激しい材料の接着に。
白化現象の防止に。
肉盛り接着用途に。
色
無色透明
容量(mL)
500
主成分
メタノール
沸点(℃)
65
密度(g/cm
3
)
0.8
粘度(mPa・s)
1〜3
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※子供の手の届かないところに保管してください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※詳細については安全データシート(SDS)を確認してください。