RK-131 ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダイン 48710226

RK-131 ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダイン 48710226
RK-131 ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダイン 48710226
RK-131 ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダイン 48710226
RK-131 ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダイン 48710226
RK-131 ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダイン 48710226

ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品)

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
内容量1缶(15kg)注文コード48710226品番RK-131
参考基準価格(税別)¥22,840販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。
仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。
はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。
はく離強さ、たわみ性に優れています。
トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。

用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。不揮発分29.0%粘度(mPa・s)2200(23℃)主成分クロロプレンゴム外観淡黄色塗布方法刷毛危険等級溶剤アセトン、酢酸イソプロピル、n-ヘキサン、シクロヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
注意
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※詳細が必要な場合は安全データシート(SDS)をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 二輪の整備に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドルグリップの交換に使用しています。
粘り具合や乾き具合が良いです。

対象商品 : 09443201
2019-01-25
用途: ウレタンゴムの接着
有限会社遊建設業・工事業

今まで接着が困難でしたが、他の接着台と比べて良く付いてます。接着面を機械で削らなければならないのが難点ですが、それでも満足です。

対象商品 : 09443183
2018-11-23
用途: 洗濯機の分解清掃
サービス業

某メーカーの保守に指定されています。G17とほぼ同じ感じですが、若干粘度が高い。もう少し粘度が高いとなお良い。

1が参考にしています
対象商品 : 09443192
2014-06-22
用途: ビニールシートの借り止め
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

強度についてはわかりませんが 乾燥スピードも速く仮止めに使うには良いです 価格も手頃ですのでまた使う際は購入致します

対象商品 : 09443183
2024-07-08
用途: スポンジパッキン固定に使用
製造業

パッキンに塗ってから本体に取り付けの際たれてきてつけにくい

対象商品 : 09443183
2013-09-14
用途: 自動車部品(樹脂パッキンxアルミ板)のシール用

自動車部品(樹脂パッキンxアルミ板)の雨水浸入防止シール用として使用しましたが、粘性がやわらかいため、塗布するとき垂れ易いので、もう少し、粘性があると塗り易い。

1が参考にしています
対象商品 : 09443183
2019-02-25
用途: ゴムと金属やゴム同士の接着
有限会社富士運送

説明どおりに使用するとキッチリ接着。また手に付着してもお湯でこするとキレイに取れて荒れません。

対象商品 : 09443183
2017-09-28
用途: ゴムクローラ亀裂修理
農・林・水産業

作業に気を取られてチューブを傾けると直ぐ垂れる。粘度低過ぎ。
糸引きが長過ぎ、途中で切れて製品が汚れる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする