セメダイン
セメダインの 接着剤
セメダインの 特殊接着剤
ブチルシール S620
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(333mL×30本)
注文コード
48710244
品番
SE-009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色
黒
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種
主なワーク
パーツ