TE Connectivity, EMIフィルタ RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48712214 品番 12FC10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
アクセサリタイプRFIフィルタ 電圧(V)250ac 許容電流(A)10 電気フェーズ1 長さ(mm)151.3 幅(mm)55.4 深さ(mm)100.6 寸法(mm)151.3×55.4×100.6 仕様UL. 周波数コンバータ用Corcom FCシリーズ単相電源ラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。. 周波数インバータ及び可変速モータドライブ用に設計 電子ノイズのある環境に最適 AC電源ラインのRFノイズからプログラマブルロジックコントローラを保護 サイドフランジで取り付けが簡単 接触保護端子は、接続が簡単で誤接触を防止し、最も要求の厳しい用途でも安全性を確保 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする