ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-2 手甲 5枚コハゼ 黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48712396
品番
B2-BK-JL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは5枚になります。
材質
綿100%
色
黒
サイズ
大
幅(cm)
10.8
扇内寸(cm)
20.8
扇外寸(cm)
27.5