ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-3 手甲 7枚コハゼ 紺
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48712414
品番
B3-NB-JM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは7枚になります。
材質
綿100%
色
紺
サイズ
中
幅(cm)
15.5
扇内寸(cm)
19.2
扇外寸(cm)
28