ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-3 手甲 7枚コハゼ 紺
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48712423
品番
B3-NB-JL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
品質にこだわった本格手甲です。
コハゼは7枚になります。
材質
綿100%
色
紺
サイズ
大
幅(cm)
15.2
扇内寸(cm)
20.5
扇外寸(cm)
29.5