内容量1個
許容電流(A)25
電圧(V)480ac
仕様UL、CSA、VDE. 周波数コンバータ用Corcom FCDシリーズ三相デルタ外部電源ラインフィルタ. Corcomフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションとして世界中で認められています。TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。UL、CSA、VDEなど、世界の主要安全性機関から認証を受けています。 FCDシリーズ3相フィルタは、減衰と挿入損失性能が高くなっています。接触保護絶縁端子を使用すると、接続が簡単にもかかわらず、非常に要件の厳しい用途の誤接触を防止できます。この電源ラインフィルタは、エレベータ、エスカレータ、周波数コンバータ、機械工具、産業用キャビネットなどの3相業界用途の広帯域RFI抑制に適しています。. 特長と利点. FCDフィルタは最新のEMC規格に適合 現場でのEMCトラブルシューティングに最適 絶縁安全端子 BSモデルは高い挿入損失向けに最適化され、インフィード / 回生(ER)用途に最適
注文コード48712494
品番25FCD10