ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-5 マジック手甲 9cm巾 紺
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
48712518
品番
B5-NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品質にこだわった本格手甲です。
脱着に便利なマッジクタイプなります。
材質
綿100%
色
紺
サイズ
フリー
幅(cm)
9
扇内寸(cm)
21.2
扇外寸(cm)
26.5