ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-20 本藍染手甲 3枚コハゼ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48712536
品番
B20-AI-JS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
コハゼは3枚になります。
材質
綿100%
色
藍
サイズ
小
幅(cm)
7
扇内寸(cm)
18
扇外寸(cm)
21.3